PHOENIX CONTACT - Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116052
Farbe - sonstige
Länge - 10 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151041496
Sonepar Artikelnummer
121205379
Hersteller Artikelnummer
1116052
Hersteller Typ
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116052
Farbe:
sonstige
Länge:
10 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.049 kg
Etikett, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 8000 mm


