PHOENIX CONTACT - Etikett Rolle, weiß, unbeschriftet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830572
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356720113
Sonepar Artikelnummer
121153819
Hersteller Artikelnummer
0830572
Hersteller Typ
EML-ESD (35X6,5)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830572
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 2500, Textfeldhöhe: 6,5 mm, Textfeldbreite: 35 mm


