PHOENIX CONTACT - Etikett silber, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803981
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 8000 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212555
Sonepar Artikelnummer
120394057
Hersteller Artikelnummer
0803981
Hersteller Typ
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803981
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
8000 mm
Farbe:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.050 kg


