PHOENIX CONTACT - Etikett silber, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803983
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5500 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212579
Sonepar Artikelnummer
120394058
Hersteller Artikelnummer
0803983
Hersteller Typ
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803983
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5500 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.049 kg


