Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Etikett weiß, zu THERMOMARK GO

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Etikett weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0803971

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626212470

Sonepar Artikelnummer

120394052

Hersteller Artikelnummer

0803971

Hersteller Typ

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK

Hersteller Artikel Nr.:

0803971

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Länge:

12 mm

Durchmesser:

0 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Breite:

12 mm

Höhe:

12 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.058 kg

Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 8000 mm