PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032170
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095710
Sonepar Artikelnummer
120372885
Hersteller Artikelnummer
5032170
Hersteller Typ
BMKL 18X 8 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5032170
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg


