PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032138
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095703
Sonepar Artikelnummer
120372886
Hersteller Artikelnummer
5032138
Hersteller Typ
BMKL 20X 8 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5032138
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
8 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


