PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803689
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007645
Sonepar Artikelnummer
120372887
Hersteller Artikelnummer
0803689
Hersteller Typ
BMKL 27X18 SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803689
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


