PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032497
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095840
Sonepar Artikelnummer
120463352
Hersteller Artikelnummer
5032497
Hersteller Typ
BMKL 15X 9 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5032497
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


