PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807096
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157371
Sonepar Artikelnummer
120464480
Hersteller Artikelnummer
0807096
Hersteller Typ
BMKL 16X 6 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0807096
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


