PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800705
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918104047
Sonepar Artikelnummer
120465171
Hersteller Artikelnummer
0800705
Hersteller Typ
BMKL 19X11 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0800705
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
11 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg


