PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032400
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095796
Sonepar Artikelnummer
120465198
Hersteller Artikelnummer
5032400
Hersteller Typ
BMKL 64X34 WH
Hersteller Artikel Nr.:
5032400
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
34 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
64 mm
Höhe:
64 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


