PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803663
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007621
Sonepar Artikelnummer
121317809
Hersteller Artikelnummer
0803663
Hersteller Typ
BMKL 15X 9 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0803663
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.014 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 290, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm


