PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803692
Halogenfrei - Nein
Breite - 27 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 39199080
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007652
Sonepar Artikelnummer
121317816
Hersteller Artikelnummer
0803692
Hersteller Typ
BMKL 27X27 SR
Hersteller Artikel Nr.:
0803692
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 54, Textfeldhöhe: 27 mm, Textfeldbreite: 27 mm


