PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807106
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 26.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157968
Sonepar Artikelnummer
121318131
Hersteller Artikelnummer
0807106
Hersteller Typ
BMKL 26,8X6,8 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0807106
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.014 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 228, Textfeldhöhe: 6,8 mm, Textfeldbreite: 26,8 mm


