PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811516
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918908799
Sonepar Artikelnummer
121318165
Hersteller Artikelnummer
0811516
Hersteller Typ
BMKL 26X10 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0811516
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.015 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 162, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 26 mm


