PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0821810
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 64 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356299145
Sonepar Artikelnummer
121318368
Hersteller Artikelnummer
0821810
Hersteller Typ
BMKL 64X16 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0821810
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
64 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.029 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 48, Textfeldhöhe: 16 mm, Textfeldbreite: 64 mm


