PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824250
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351256
Sonepar Artikelnummer
121318432
Hersteller Artikelnummer
0824250
Hersteller Typ
BMKL 25X12 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824250
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 147, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 25 mm


