PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824252
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351270
Sonepar Artikelnummer
121318434
Hersteller Artikelnummer
0824252
Hersteller Typ
BMKL 26X10 YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824252
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Etikettenbogen DIN-A4, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 162, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 26 mm


