PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032361
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095765
Sonepar Artikelnummer
121365000
Hersteller Artikelnummer
5032361
Hersteller Typ
BMKL 12X12 WH
Hersteller Artikel Nr.:
5032361
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 273, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 12 mm


