PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen DIN-A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5032374
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095772
Sonepar Artikelnummer
121365001
Hersteller Artikelnummer
5032374
Hersteller Typ
BMKL 25X12 WH
Hersteller Artikel Nr.:
5032374
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg
Etikettenbogen DIN-A4, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 147, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 25 mm


