PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen für Matrixdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031689
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095512
Sonepar Artikelnummer
121364994
Hersteller Artikelnummer
5031689
Hersteller Typ
BMKD 15X 9 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5031689
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.585 kg
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm


