PHOENIX CONTACT - Etikettenbogen für Matrixdrucker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031692
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095529
Sonepar Artikelnummer
121364995
Hersteller Artikelnummer
5031692
Hersteller Typ
BMKD 20X 8 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5031692
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.007 kg
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


