PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145384
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356107471
Sonepar Artikelnummer
120373210
Hersteller Artikelnummer
5145384
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110
Hersteller Artikel Nr.:
5145384
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.346 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP.. und PMM..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


