PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5148007
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356735834
Sonepar Artikelnummer
120462556
Hersteller Artikelnummer
5148007
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Hersteller Artikel Nr.:
5148007
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.313 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMTB HF..., WMS-2 HF..., TMT..., EMT..., EMLF..., PML-..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


