PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801358
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356632836
Sonepar Artikelnummer
120462966
Hersteller Artikelnummer
0801358
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU
Hersteller Artikel Nr.:
0801358
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.316 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS..., WMS-2 HF.. und WMTB HF-HP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


