PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145397
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356108034
Sonepar Artikelnummer
120463666
Hersteller Artikelnummer
5145397
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110-WMS
Hersteller Artikel Nr.:
5145397
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.352 kg
Farbband, Länge: 300 m, Breite: 110 mm, Druckfarbe: schwarz (speziell für Schrumpfschläuche)


