PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801360
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356632850
Sonepar Artikelnummer
120463881
Hersteller Artikelnummer
0801360
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU
Hersteller Artikel Nr.:
0801360
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.186 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS.. und WMS-2 HF..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz


