Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Farbband

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0800687

  • Ausführung - sonstige

  • Format (Größe) - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 96121010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356644822

Sonepar Artikelnummer

120464343

Hersteller Artikelnummer

0800687

Hersteller Typ

THERMOMARK-RIBBON 110/50

Hersteller Artikel Nr.:

0800687

Ausführung:

sonstige

Format (Größe):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96121010

Gewicht:

0.082 kg

Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP.. und PMM..., Länge: 50 m, Rollenlänge: 50 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz