PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829543
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356608800
Sonepar Artikelnummer
120464677
Hersteller Artikelnummer
0829543
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110 RD
Hersteller Artikel Nr.:
0829543
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.322 kg
Farbband, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: rot


