PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829544
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356608787
Sonepar Artikelnummer
120465414
Hersteller Artikelnummer
0829544
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110 BU
Hersteller Artikel Nr.:
0829544
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.312 kg
Farbband, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: blau


