PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800342
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.333 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356579629
Sonepar Artikelnummer
121317223
Hersteller Artikelnummer
0800342
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT
Hersteller Artikel Nr.:
0800342
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.333 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe EML-HT..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


