PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801359
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.428 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356632843
Sonepar Artikelnummer
121317385
Hersteller Artikelnummer
0801359
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH
Hersteller Artikel Nr.:
0801359
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.428 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe WMS.. (schwarz), Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß


