PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801384
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.079 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356644815
Sonepar Artikelnummer
121317388
Hersteller Artikelnummer
0801384
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC
Hersteller Artikel Nr.:
0801384
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.079 kg
Farbband, für THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen UCT..., US.. und UM..., Länge: 50 m, Rollenlänge: 50 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


