PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0802990
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.399 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356891035
Sonepar Artikelnummer
121317656
Hersteller Artikelnummer
0802990
Hersteller Typ
TM-RIBBON 110-WMTB HF WH
Hersteller Artikel Nr.:
0802990
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.399 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe WMTB HF..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß


