PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803211
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.335 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356938563
Sonepar Artikelnummer
121317707
Hersteller Artikelnummer
0803211
Hersteller Typ
TM-RIBBON 110-EX
Hersteller Artikel Nr.:
0803211
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.335 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppe EML-EX..., Länge: 280 m, Rollenlänge: 280 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


