PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803390
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.072 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626052038
Sonepar Artikelnummer
121317778
Hersteller Artikelnummer
0803390
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU
Hersteller Artikel Nr.:
0803390
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.072 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMS.. und WMS-2 HF..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 25 mm, Farbe: schwarz


