PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0804661
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626431697
Sonepar Artikelnummer
121318084
Hersteller Artikelnummer
0804661
Hersteller Typ
TM-RIBBON 110 WH 100
Hersteller Artikel Nr.:
0804661
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.007 kg
Farbband, für THERMOMARK Rollendrucker und THERMOMARK CARD zur Bedruckung der Produktgruppen Rollenmaterial: EML ..., EMLP ..., EMLF ..., PML-M ..., WMTB HF-HP..., WMS-2 HF .. RD und Produktgruppen US Material: US-EML(S)P ..., US-EMLP-HA ..., US-EM(S)P ..., US-WMT ..., US-WMTB ..., US-PML-M ..., US-EMLF ..., Länge: 60 m, Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß


