PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829542
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.322 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356608794
Sonepar Artikelnummer
121319575
Hersteller Artikelnummer
0829542
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 110 GN
Hersteller Artikel Nr.:
0829542
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.322 kg
Farbband, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 110 mm, Farbe: grün


