PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1053499
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626685717
Sonepar Artikelnummer
121322485
Hersteller Artikelnummer
1053499
Hersteller Typ
TM-RIBBON 25 BK 102
Hersteller Artikel Nr.:
1053499
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.022 kg
Farbband, für die Bedruckung von Materialien WMS-OT/WMS-2 HF..., Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 25 mm, Farbe: schwarz


