PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099966
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626951317
Sonepar Artikelnummer
121324140
Hersteller Artikelnummer
1099966
Hersteller Typ
TM-RIBBON 110 WH 101
Hersteller Artikel Nr.:
1099966
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.022 kg
Farbband, für THERMOMARK Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen Rollenmaterial: PML-T..., Länge: 60 m, Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß


