PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255597
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.281 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151361969
Sonepar Artikelnummer
121327385
Hersteller Artikelnummer
1255597
Hersteller Typ
TM-RIBBON 105 BK 106
Hersteller Artikel Nr.:
1255597
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.281 kg
Farbband, für Rollendrucker zur Bedruckung der Produktgruppen WMTB HF-D, Länge: 0,3 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 105 mm, Farbe: schwarz


