PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1255598
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151362539
Sonepar Artikelnummer
121327386
Hersteller Artikelnummer
1255598
Hersteller Typ
TM-RIBBON 64 BK 103
Hersteller Artikel Nr.:
1255598
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.022 kg
Farbband, für die Produktgruppe E-WML.. in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WRAP, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: schwarz


