PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1259008
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.137 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151367978
Sonepar Artikelnummer
121327404
Hersteller Artikelnummer
1259008
Hersteller Typ
TM-RIBBON 40 BK 105
Hersteller Artikel Nr.:
1259008
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.137 kg
Farbband, für die Produktgruppe E-WMS.. in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.SLEEVE und die Produktgruppen WMS.. und WMS-2 HF.. in Kombination mit klassischen Rollendruckern, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 40 mm, Farbe: schwarz


