PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1309076
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.103 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151560409
Sonepar Artikelnummer
121327974
Hersteller Artikelnummer
1309076
Hersteller Typ
TM-RIBBON 30 BK 103
Hersteller Artikel Nr.:
1309076
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.103 kg
Farbband, für die Produktgruppe E-WM.. in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 30 mm, Farbe: schwarz


