PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5067776
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159801
Sonepar Artikelnummer
121365023
Hersteller Artikelnummer
5067776
Hersteller Typ
CMS-TTP-FB/H110
Hersteller Artikel Nr.:
5067776
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.098 kg
Farbband, Länge: 0,3 m, Rollenlänge: 91 m, Breite: 110 mm, Farbe: schwarz


