PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5144123
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918922504
Sonepar Artikelnummer
121365031
Hersteller Artikelnummer
5144123
Hersteller Typ
WIREMARK-FB/H 24
Hersteller Artikel Nr.:
5144123
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.085 kg
Farbband für WIREMARK, Länge: 300 m, Druckfarbe: schwarz, Breite: 24,5 mm


