PHOENIX CONTACT - Farbband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145740
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.213 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356160803
Sonepar Artikelnummer
121365057
Hersteller Artikelnummer
5145740
Hersteller Typ
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD
Hersteller Artikel Nr.:
5145740
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.213 kg
Farbband, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 64 mm, Farbe: rot


