PHOENIX CONTACT - Farbband zu Thermomark Prime, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803376
Ausführung - sonstige
Format (Größe) - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 96121010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042152
Sonepar Artikelnummer
120394007
Hersteller Artikelnummer
0803376
Hersteller Typ
TMP-RIBBON 110 WH 100
Hersteller Artikel Nr.:
0803376
Ausführung:
sonstige
Format (Größe):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.238 kg
Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMT(B)..., US-EML(F)..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., US-PML..., Länge: 60 m, Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: weiß


