PHOENIX CONTACT - Farbbandkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803377
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 96121010
Gewicht - 0.210 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042169
Sonepar Artikelnummer
121317773
Hersteller Artikelnummer
0803377
Hersteller Typ
TMP-RIBBON 110 RD 100
Hersteller Artikel Nr.:
0803377
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.210 kg
Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., Länge: 60 m, Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: rot


